{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX40 | |
Duljina krakova | 210×43 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Izvedba drške | pod kutem | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625030 TX40 | |
EAN / GTIN | 4010995312435 | |
Broj proizvođača | 31243 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Odvijač za Torx®, s MagicSpring® funkcijom držača, Torx® profil: TX40
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
9,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
5,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
7,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
837 dijelovi na zalihi
2,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izvedba drške | pod kutem | pod kutem | pod kutem | pod kutem |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | ne | da | ne | ne |
Površina | mangan-fosfatirano | kromirano | pocinčano | fosfatirani |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij-čelik |
Torx® profil | TX40 | TX40 | TX40 | TX40 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijač | Odvijači | Odvijači |