L odvijač za Torx® sa zakretnom glavom, Torx® profil: TX25

Artikl br.: 624915 TX25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX25
Duljina krakova 96×18 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal Krom-vanadij čelik
Izvedba drške pod kutem
Površina kromirano
Vrh crna
Kuglasta glava na dugačkom kraku da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 624915 TX25
EAN / GTIN 4045197236081
Broj proizvođača 624915 TX25

Opis

Izvedba:

Zakrivljena drška, kaljena (tvrd i žilav). Dugi krakovi s kuglastom glavom koja se može koristiti i do 25°.

Materijal:

Krom-vanadijski čelik, kromiran. Vrhovi crni.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


L odvijač za Torx® sa zakretnom glavom, Torx® profil: TX25

L odvijač za Torx® sa zakretnom glavom, Torx® profil: TX25

na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
4,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
4,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.907 dijelovi na zalihi
2,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona Odvijači za TORX® vijke Odvijači za TORX® vijke Odvijači za TORX® vijke
Izvedba drške pod kutem pod kutem pod kutem
Kuglasta glava na dugačkom kraku da ne ne
Materijal Krom-vanadij čelik Krom-vanadij čelik Krom-vanadij-čelik
Duljina krakova 96×18 mm 163×33 mm 60×20 mm
Torx® profil TX25 TX25 TX25
Vrsta proizvoda Odvijač Odvijači Odvijači

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu