Garnitura nasadnih ključeva potpuno izolirani 5

Artikl br.: 622510 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ključeva Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SoftFinish® electric
Broj ključeva 5
Standard DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 622510 5
EAN / GTIN 4010995228200
Broj proizvođača 22820

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač ispituje se pojedinačno u vodenoj kupci na proboj napona. Upotreba: Za radove pod naponom do 1000 V.
Ergonomska višekomponentna ručka sa zaštitom od kotrljanja, Oštrica izrađena od krom-vanadij čelika, brunirana. Dugačka izvedba; 6-kutna duboka glava.

Standard:

DIN 3125

Materijal:

Ergonomska višekomponentna drška sa zaštitom od klizanja, tijelo od krom-vanadij čelika, brunirano, kromirano, potpuno izolirano.

Sadržaj:

po 1 kom. br. 622500: 7; 8; 9; 10; 13 mm