{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 128×129 mm | |
Širina ključa 1 | 11 mm | |
Širina ključa 2 | 13 mm | |
Širina ključa 3 | 14 mm | |
Širina ključa 4 | 17 mm | |
Profil progona | Šesterokutni nasadni ključ | |
Materijal | poboljšani čelik, kromiran | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 621100 5 | |
EAN / GTIN | 2050001011916 | |
Broj proizvođača | 621100 5 |