{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 110×110 mm | |
Širina ključa 1 | 7 mm | |
Širina ključa 2 | 8 mm | |
Širina ključa 3 | 10 mm | |
Širina ključa 4 | 13 mm | |
Profil progona | Šesterokutni nasadni ključ | |
Materijal | poboljšani čelik, kromiran | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 621100 3 | |
EAN / GTIN | 2050001011909 | |
Broj proizvođača | 621100 3 |