Cjevasti ključ 6X7 mm

Artikl br.: 620120 6X7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
442 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 6 mm
Širina ključa 2 7 mm
Standard DIN 896 B
ukupna duljina 110 mm
Rupa okretni zatik ⌀ 6,3 mm
Materijal poboljšani čelik, kromiran
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 620120 6X7
EAN / GTIN 4045197438027
Broj proizvođača 620120 6X7

Opis

Izvedba:

Od tankostijenog poboljšanog čelika, s poprečnim provrtom za polugu.

Standard:

DIN 896 B

Materijal:

Cijev od poboljšanog čelika, kromirana.