{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 46 mm | |
Širina ključa 2 | 50 mm | |
Standard | DIN 896 B | |
ukupna duljina | 240 mm | |
Rupa okretni zatik ⌀ | 21 mm | |
Materijal | poboljšani čelik, kromiran | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 620120 46X50 | |
EAN / GTIN | 4045197438287 | |
Broj proizvođača | 620120 46X50 |