{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 30 mm | |
Širina ključa 2 | 34 mm | |
Standard | DIN 896 B | |
ukupna duljina | 200 mm | |
Rupa okretni zatik ⌀ | 16,5 mm | |
Materijal | poboljšani čelik, kromiran | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 620120 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197438249 | |
Broj proizvođača | 620120 30X34 |