{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 618200 11 | |
Broj proizvođača | 504500110029 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Jednostrani okasti ključ potpuno izoliran, širina ključa: 11mm |
na zahtjev
Na zalihi
145 dijelovi na zalihi
15,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Širina ključa | 11 mm | 11 mm | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključevi za vijke |