Starter i blok ključ, širina otvora ključa: 19X22mm

Artikl br.: 618000 19X22
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina otvora ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 19 mm
Širina ključa 2 22 mm
Duljina ključa 225 mm
⌀ prstena D1 28 mm
⌀ prstena D2 32 mm
Visina glave h 9 mm
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Čelik legiran kromom
Površina kromirano (ne ljušti se)
Dimenzije širine ključa metrički
Na strani prstena AS-Drive Da
Oblik luka Da
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 618000 19X22
EAN / GTIN 4018754022090
Broj proizvođača 41091922
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Dvostruki zaobljeni okasti ključ. Širine ključeva s uskom tolerancijom. Drška sa užljebljenjem, otporna na uvijanje. S AS-Drive profilom.

Upotreba:

Specijalno za rad na bloku motora, npr. ugradnja rasplinjača, generatora, i dr. i svugdje gdje se vijke i matice teško doseže s normalnim okastim ključevima.

Materijal:

Čelik legiran kromom; čvrst, površina kromirana preko nikla; fino obrađen (bez oštrih rubova).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu