{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 11 mm | |
Širina ključa 2 | 13 mm | |
Duljina ključa | 150 mm | |
⌀ prstena D1 | 16,5 mm | |
⌀ prstena D2 | 19,5 mm | |
Visina glave h | 6,5 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Na strani prstena AS-Drive | Da | |
Oblik luka | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 618000 11X13 | |
EAN / GTIN | 4018754022045 | |
Broj proizvođača | 41091113 |