JOKER 6000 garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom 4

Artikl br.: 614880 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ključeva Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 6000 Joker 4 komplet 1
Broj ključeva 4
Širina ključa 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm
Položaj ključa 0 stupanj
Broj zubi 80
Radni kut 4,5 stupanj
Materijal Krom-molibden čelik
Površina mat kromirano
Pakiranje Sklopiva torba
Dimenzije širine ključa metrički
Krajnji graničnik na strani otvora ključa da
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa da
s okretnom glavom ne
Preklopna čegrtaljka ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614880 4
EAN / GTIN 4013288164407
Broj proizvođača 5073290001

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu. Okasta strana s lakohodnom čvrstom račnom finih zubaca (80 zuba) s posebno malim radnim kutem od 4,5°.
Viljuškasta strana s dvostrukim šesterokutnim profilom i zamjenjivom, kaljenom metalnom pločom za držanje matice, kao graničnikom, sprječava klizanje i omogućuje mali radni kut.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Opseg isporuke:

Po 1 ključ br. 614870: Vel. 10; 13; 17; 19