Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretni pod kutom od 15°, širina ključa: 8mm

Artikl br.: 614853 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina ključa L 144 mm
Širina otvor ključa b 17 mm
Visina otvora ključa h1 4,7 mm
Visina prstena h2 7,4 mm
⌀ prstena D 18 mm
Broj zubi 72
Radni kut 5 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Čelik legiran kromom
Površina kromirani
Krajnji graničnik na strani otvora ključa Ne
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa Ne
s okretnom glavom Ne
Preklopna čegrtaljka Da
Vrsta proizvoda Ključevi za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614853 8
EAN / GTIN 4018754239139
Broj proizvođača 41170808

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Integrirana račna sa 72 zuba omogućuje radni kut od samo 5° – za učinkovit rad čak i u najužem prostoru.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu