{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina ključa L | 190 mm | |
Širina otvor ključa b | 29,5 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 7,3 mm | |
Visina prstena h2 | 8,4 mm | |
⌀ prstena D | 26,5 mm | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirani | |
Krajnji graničnik na strani otvora ključa | Ne | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa | Ne | |
s okretnom glavom | Ne | |
Preklopna čegrtaljka | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke |
Broj artikla | 614853 14 | |
EAN / GTIN | 4018754239191 | |
Broj proizvođača | 41171414 |