{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat SW | 10 mm; 13 mm; 19 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col; 3/8 col; 1/2 col | |
Pogonski 6-erokut | D 6,3 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Četverokutni adapter |
Broj artikla | 614852 4 | |
EAN / GTIN | 4062406128395 | |
Broj proizvođača | 614852 4 |