{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 9 mm | |
Širina ključa 2 | 11 mm | |
Širina ključa 3 | 14 mm | |
Širina ključa 4 | 15 mm | |
ukupna duljina | 180 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 | 23 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 | 30 mm | |
maksimalna visina prstena h1 | 14 mm | |
maksimalna visina prstena h2 | 16 mm | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | mat kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Preklopna čegrtaljka | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614848 9-15 | |
EAN / GTIN | 4045197727084 | |
Broj proizvođača | 614848 9-15 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |