{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 10 mm | |
Širina ključa 2 | 13 mm | |
Širina ključa 3 | 17 mm | |
Širina ključa 4 | 19 mm | |
ukupna duljina | 210 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 | 26 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 | 35 mm | |
maksimalna visina prstena h1 | 15 mm | |
maksimalna visina prstena h2 | 20 mm | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | mat kromiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Preklopna čegrtaljka | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614848 10-19 | |
EAN / GTIN | 4045197722553 | |
Broj proizvođača | 614848 10-19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prstenasti ključ četvorostruke račne „4 u 1” 10-19
na zahtjev
Na zalihi
4.829 dijelovi na zalihi
35,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.646 dijelovi na zalihi
45,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 210 | 210 |
maksimalni ⌀ prstena D2 | 35 | 35 |
Radni kut | 5 | 5 |
Površina | mat kromiran | mat kromiran |
Širina ključa 2 | 13 | 13 |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Širina ključa 4 | 19 | 19 |