{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 6 mm | |
Duljina ključa L | 136 mm | |
Širina otvor ključa b | 18 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 5 mm | |
Visina prstena h2 | 7 mm | |
⌀ prstena D | 17,5 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614820 6 | |
EAN / GTIN | 4045197589118 | |
Broj proizvođača | 614820 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15° 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
606 dijelovi na zalihi
19,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi
10,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | mat kromirano | mat kromiran |
⌀ prstena D | 17,5 | 17,4 |
Širina ključa | 6 | 6 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Broj zubi | 72 | 72 |
Visina prstena h2 | 7 | 6,9 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |