{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 32 mm | |
Duljina ključa L | 500 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 14 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 22,2 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614750 32 | |
EAN / GTIN | 4010886610145 | |
Broj proizvođača | 6101430 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ, jako dugačka izvedba 32 mm
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
76,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.412 dijelovi na zalihi
16,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
440 dijelovi na zalihi
20,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 14 | 14 | 14 |
Površina | kromirano | kromiran | kromirano |
Širina ključa | 32 | 32 | 32 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalna visina prstena h2 maks | 22,2 | 21 | 21 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |