{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 27 mm | |
Duljina ključa L | 385 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 12 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 18 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | površina kromirana preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Na strani prstena AS-Drive | Da | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614200 27 | |
EAN / GTIN | 4018754019359 | |
Broj proizvođača | 40102727 |