{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 6003 Joker | |
Širina ključa | 8 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Duljina ključa L | 115 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 4,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 7 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-molibden čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613800 8 | |
EAN / GTIN | 4013288212528 | |
Broj proizvođača | 05020200001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, širina ključa: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
13,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.012 dijelovi na zalihi
3,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7.136 dijelovi na zalihi
3,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.984 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Površina | mat kromirano | fosfatiran | kromiran | mat kromirano |
Duljina ključa L | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 115 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-molibden čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |