{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 6003 Joker | |
Širina ključa | 16 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Duljina ključa L | 180 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 8 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 13 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-molibden čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613800 16 | |
EAN / GTIN | 4013288212726 | |
Broj proizvođača | 05020207001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
22,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
761 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.413 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
939 dijelovi na zalihi
10,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Površina | mat kromirano | fosfatiran | kromiran | mat kromirano |
Duljina ključa L | 180 mm | 200 mm | 200 mm | 180 mm |
Širina ključa | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Materijal | Krom-molibden čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |