{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 6003 Joker | |
Širina ključa | 24 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Duljina ključa L | 280 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 12 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 16 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-molibden čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613800 24 | |
EAN / GTIN | 4013288218858 | |
Broj proizvođača | 05020503001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, širina ključa: 24mm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
34,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
954 dijelovi na zalihi
11,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.524 dijelovi na zalihi
11,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.841 dijelovi na zalihi
17,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Površina | mat kromirano | fosfatiran | kromiran | mat kromirano |
Duljina ključa L | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-molibden čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |