{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 6003 Joker | |
Širina ključa | 14 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Duljina ključa L | 165 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 6,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 12 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-molibden čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613800 14 | |
EAN / GTIN | 4013288212702 | |
Broj proizvođača | 05020205001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
19,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.481 dijelovi na zalihi
8,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 6,5 | 6,5 |
Standard | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Duljina ključa L | 165 | 165 |
Širina ključa | 14 | 14 |
Materijal | Krom-molibden čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 12 | 12 |