{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 27 mm | |
Duljina ključa L | 300 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 13 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 18 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613700 27 | |
Broj proizvođača | 613700 27 |