ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Viljuškasto-okasti ključ, širina ključa: 15mm

Artikl br.: 613700 15

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 15 mm
Duljina ključa L 170 mm
maksimalna visina otvora ključa h1 7 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 12 mm
Položaj ključa 15 stupanj
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 613700 15
Broj proizvođača 613700 15

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okasta strana sa AS-drive profilom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); Rundfinish površina.

Napomena:

AS-drive − poseban profil. Krajnje precizan profil − koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo. Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci AS-drive. Prednosti:
  • Vijke se prihvaća sastrane. − Vijke se čuva. − Dulji vijek trajanja vijka.
  • Veće dosjedne plohe između vijka i alata. − Sigurno stezanje i veći prijenos sile.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu