{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 24 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Duljina ključa L | 280 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 12 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 16 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirana preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613500 24 | |
EAN / GTIN | 4018754018895 | |
Broj proizvođača | 40082424 |