{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col; 1/4 col | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Visina | 1.045 mm | |
širina | 1.150 mm | |
Dubina | 500 mm | |
Vrsta proizvoda | Radionička kolica |
Broj artikla | 689100 1 | |
EAN / GTIN | 4018754344383 | |
Broj proizvođača | 98830202 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mobilna radna klupa s univerzalnim asortimanom alata 137-dijelna 1
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
3.372,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1.886,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 ;1/4 | 1/2 |
širina | 1.150 | 800 |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 | 100 |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | Blokada izvlačenja |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | modularni utični uložak |
Dubina | 500 | 500 |
Vrsta proizvoda | Radionička kolica | Radionička kolica |