{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 20 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Duljina ključa L | 230 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 9 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 14 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirana preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613500 20 | |
EAN / GTIN | 4018754018857 | |
Broj proizvođača | 40082020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
22,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.593 dijelovi na zalihi
7,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 9 | 9 | 9 |
Površina | kromirana preko nikla | kromiran | kromirano |
Položaj ključa | 15 | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 230 | 240 | 290 |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 14 | 14 | 13,1 |