{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 14 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Duljina ključa L | 165 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 6,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 12 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirana preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613500 14 | |
EAN / GTIN | 4018754018796 | |
Broj proizvođača | 40081414 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, širina ključa: 14mm
na zahtjev
Na zalihi
265 dijelovi na zalihi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
291 dijelovi na zalihi
4,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.896 dijelovi na zalihi
4,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.845 dijelovi na zalihi
8,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Duljina ključa L | 165 mm | 180 mm | 180 mm | 165 mm |
Širina ključa | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |