Viljuškasto-okasti ključ 11 mm

Artikl br.: 613500 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
387 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 11 mm
    Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    Duljina ključa L 135 mm
    maksimalna visina otvora ključa h1 5,5 mm
    maksimalna visina prstena h2 maks 10 mm
    Položaj ključa 15 stupanj
    Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
    Materijal Chrome-Alloy-Steel
    Površina kromirana preko nikla
    Dimenzije širine ključa metrički
    Vrsta proizvoda Ključ za vijke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 613500 11
    EAN / GTIN 4018754018765
    Broj proizvođača 40081111

    Opis

    Izvedba:

    Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
    S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana sa AS-drive profilom. (vel. 3,2 − 5 sa 6-kutnim profilom).

    Standard:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materijal:

    Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla, glatka površina

    Napomena:

    Prednost:
    • Vijci se prihvaćaju bočno. − Vijci sa zaštitom. − Dulji vijek trajanja vijka.
    • Veće dosjedne plohe između vijka i alata. − Sigurno stezanje i veći prijenos sile.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu