Udarni čeljusni ključ 41 mm

Artikl br.: 613401 41
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 41 mm
Standard DIN 133
Duljina ključa L 229 mm
Debljina glave hmaks 19 mm
Položaj širine ključa 15 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Specijalni čelik
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 613401 41
EAN / GTIN 4062406097806
Broj proizvođača 613401 41

Opis

Izvedba:

Snažan oblik; kovano u ljevačkom kalupu. Usko tolerirana širina ključa, kut vilice 15°.

Standard:

DIN 133

Materijal:

Specijalni čelik, crna površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu