{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 70 mm | |
Standard | DIN 133 | |
Duljina ključa L | 371 mm | |
Debljina glave hmaks | 29,5 mm | |
Položaj širine ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Specijalni čelik | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613401 70 | |
EAN / GTIN | 4062406097868 | |
Broj proizvođača | 613401 70 |