Ključ sa četverokutnom jezgrom viljuškasti oblik 24 mm

Artikl br.: 612900 24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 24 mm
    Duljina D (L) 44,5 mm
    Širina glave b 41 mm
    Debljina glave h 6,3 mm
    Izlazni Četverokut 3/8 col
    Oblik, prigon viljuškasti oblik
    Materijal Čelik legiran kromom
    Površina kromirano
    Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 612900 24
    EAN / GTIN 4018754003594
    Broj proizvođača 02200024

    Opis

    Izvedba:

    Kovan u kalupu, glava s četverokutom za prihvat pogona, npr. račna, nastavak itd.

    Upotreba:

    Zahvaljujući mogućnosti uporabe različitih pogonskih alata do vijaka se dobro dopire čak i na teško dostupnim mjestima.

    Materijal:

    Čelik legiran kromom; kromiran, obrađena površinav (bez oštrih rubova).

    Napomena:

    Odgovarajuće pogonske alate pogledajte pod br. 632000641350 i 655230657766.