{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 15 mm | |
Duljina D (L) | 37,7 mm | |
Širina glave b | 30 mm | |
Debljina glave h | 6,3 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Oblik, prigon | viljuškasti oblik | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 612900 15 | |
EAN / GTIN | 4018754003525 | |
Broj proizvođača | 02200015 |