Viljuškasti L ključ, širina ključa: 19mm

Artikl br.: 612800 19
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 19 mm
Duljina ključa L 200 mm
Debljina glave h 7 mm
⌀ bušenja 12,5 mm
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 612800 19
EAN / GTIN 4024089009910
Broj proizvođača 00380001980
Manufacturer Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.heyco.de

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu, čvrsta drška i snažna vilica.

Upotreba:

Za montažu na teško dostupnim mjestima.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Napomena:

Odgovarajuće poluge naći ćete pod br. 621600621800.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu