Viljuškasti L ključ, širina ključa: 13mm

Artikl br.: 612800 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 13 mm
Duljina ključa L 160 mm
Debljina glave h 5,5 mm
⌀ bušenja 8,5 mm
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 612800 13
EAN / GTIN 4024089009880
Broj proizvođača 00380001380

Opis

Izvedba:

Kovan u kalupu, čvrsta drška i snažna vilica.

Upotreba:

Za montažu na teško dostupnim mjestima.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Napomena:

Odgovarajuće poluge naći ćete pod br. 621600621800.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu