Set listova kružne pile, oznaka: 810G

Artikl br.: 588735 810G
Postavite cijenu 5 Piece (7,59 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3.014 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka Cijena uklj. PDV
  • optimalno za materijal: INOX
  • Debljina lima (perforirani lim): 4-12
  • Metalni profil (otvorni): < 150
  • Vrsta reza: ravan brzi rez (grubi)

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile BiM
Korak zubi 2,5 mm
Duljina lista 200 mm
Oznaka 810G
Prikladno za _810G
optimalno za materijal INOX
Debljina lima (perforirani lim) 4-12 mm
Metalni profil (otvorni) < 150 mm
Vrsta reza ravan brzi rez (grubi)
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List sabljaste pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588735 810G
EAN / GTIN 082472210651
Broj proizvođača 21065810GR

Opis

Izvedba:

Agresivni, savijeni dizajn lista s optimiranim težištem za brže piljenje. Dulji vijek trajanja zahvaljujući TiN prevlaci.

Opseg isporuke:

5-dijelno

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu