{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal lista pile | BiM | |
Korak zubi | 1,8 mm | |
Duljina lista | 150 mm | |
Oznaka | 6114G | |
Prikladno za | _6114G | |
optimalno za materijal | INOX | |
Debljina lima (perforirani lim) | 3-8 mm | |
Metalni profil (otvorni) | < 100 mm | |
Vrsta reza | ravan fini rez; precizan kutni rez | |
Broj listova | 5 | |
Vrsta proizvoda | List sabljaste pile |
Broj artikla | 588735 6114G | |
EAN / GTIN | 082472210941 | |
Broj proizvođača | 210946114GR |