{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
⌀ lista D | 355 mm | |
⌀ bušenja | 25,4 mm | |
prikladno za materijal | INOX | |
Broj zubi | 84 | |
Širina reza B | 2,4 mm | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 584004 355 | |
EAN / GTIN | 4045197883735 | |
Broj proizvođača | 584004 355 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List kružne pile, trapezni - plosnatih zubaca INOX, ⌀ lista D: 355mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
242,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
119,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zubi | 84 | 84 |
Širina reza B | 2,4 mm | 3,5 mm |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile |