{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
⌀ lista D | 305 mm | |
⌀ bušenja | 25,4 mm | |
prikladno za materijal | INOX | |
Broj zubi | 72 | |
Širina reza B | 2,2 mm | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 584004 305 | |
EAN / GTIN | 4045197883728 | |
Broj proizvođača | 584004 305 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List kružne pile, trapezni - plosnatih zubaca INOX, ⌀ lista D: 305mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
223,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
109,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
prikladno za materijal | INOX | Drvo |
Broj zubi | 72 | 72 |
⌀ lista D | 305 mm | 300 mm |
⌀ bušenja | 25,4 mm | 30 mm |
Širina reza B | 2,2 mm | 3,2 mm |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile |