List kružne pile za aluminij 305 mm

Artikl br.: 583920 305
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

305 mm
⌀ bušenja 30 mm
Broj zubi 96
Širina reza B 2,8 mm
Broj/⌀/polumjer rupa zahvatnika 2/7/42 i 2/9,5/46,5 i 2/9/46 i 2/10/60 mm
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 583920 305
EAN / GTIN 3165140796811
Broj proizvođača 2608644115

Opis

Izvedba:

Precizan list pile s izrazito čvrstim, tihim i antivibracijskim glavnim listom. Ugrađeni tenzijski prsten osigurava stabilnost konstrukcije pri svim temperaturama. Prevlaka sprječava prianjanje materijala, te održava list pile hladnim te ga štiti od korozije. Precizno brušeni zubi od tvrdog metala osiguravaju dugovječnost te najveću kvalitetu reza.

Upotreba:

Precizan rez u aluminij i ostale NE metale. Oblik zuba: trapezno ravni zub s negativnim kutom stezanja za lagan i siguran rad pri ručnom pomaku.
Za preklopne i kutne pile, nagibne pile.

Napomena:

Ostale listove pile naći ćete u skupini 17.