List kružne pile za aluminij 216 mm

Artikl br.: 583920 216
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

216 mm
⌀ bušenja 30 mm
Broj zubi 64
Širina reza B 2,6 mm
Broj/⌀/polumjer rupa zahvatnika 2/7/42 i 2/9,5/46,5 i 2/9/46 i 2/10/60 mm
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 583920 216
EAN / GTIN 3165140796767
Broj proizvođača 2608644110

Opis

Izvedba:

Precizan list pile s izrazito čvrstim, tihim i antivibracijskim glavnim listom. Ugrađeni tenzijski prsten osigurava stabilnost konstrukcije pri svim temperaturama. Prevlaka sprječava prianjanje materijala, te održava list pile hladnim te ga štiti od korozije. Precizno brušeni zubi od tvrdog metala osiguravaju dugovječnost te najveću kvalitetu reza.

Upotreba:

Precizan rez u aluminij i ostale NE metale. Oblik zuba: trapezno ravni zub s negativnim kutom stezanja za lagan i siguran rad pri ručnom pomaku.
Za preklopne i kutne pile, nagibne pile.

Napomena:

Ostale listove pile naći ćete u skupini 17.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu