List kružne pile za čelik 305 mm

Artikl br.: 583910 305
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ lista D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

305 mm
⌀ bušenja 25,4 mm
Broj zubi 60
Širina reza B 2,6 mm
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 583910 305
EAN / GTIN 3165140737739
Broj proizvođača 2608643060

Opis

Izvedba:

Precizan list pile s izrazito čvrstim, tihim i antivibracijskim glavnim listom. Ugrađeni tenzijski prsten osigurava stabilnost konstrukcije pri svim temperaturama. Prevlaka sprječava prianjanje materijala, te održava list pile hladnim te ga štiti od korozije. Precizno brušeni zubi od tvrdog metala osiguravaju dugovječnost te najveću kvalitetu reza.

Upotreba:

Za obradu čelika. Posebno fiksiranje HM zuba u bazi lista sprečava pucanje zubiju. Oblik zuba: trapezno ravni zub (s fazom), Kut stezanja neutralan.
Za preklopne i kutne pile.

Napomena:

Ostale listove pile naći ćete u skupini 17.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu