List kružne pile za čelik 160 mm

Artikl br.: 583910 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ lista D (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    160 mm
    ⌀ bušenja 20 mm
    Broj zubi 30
    Širina reza B 2 mm
    Vrsta proizvoda List kružne pile

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 583910 160
    EAN / GTIN 3165140737678
    Broj proizvođača 2608643054

    Opis

    Izvedba:

    Precizan list pile s izrazito čvrstim, tihim i antivibracijskim glavnim listom. Ugrađeni tenzijski prsten osigurava stabilnost konstrukcije pri svim temperaturama. Prevlaka sprječava prianjanje materijala, te održava list pile hladnim te ga štiti od korozije. Precizno brušeni zubi od tvrdog metala osiguravaju dugovječnost te najveću kvalitetu reza.

    Upotreba:

    Za obradu čelika. Posebno fiksiranje HM zuba u bazi lista sprečava pucanje zubiju. Oblik zuba: trapezno ravni zub (s fazom), Kut stezanja neutralan.
    Za rukom vođene pile za suho rezanje metala.

    Napomena:

    Ostale listove pile naći ćete u skupini 17.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu