Četka za turpije, duljina vrha L3×-širina L1: 80X20mm

Artikl br.: 576000 80X20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
242 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina vrha L3×-širina L1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Čelik
Ukupna duljina L 210 mm
Širina završetka L1 20 mm
Radna dužina L3 80 mm
Duljina obruba H1 5 mm
Vrsta proizvoda Četka za turpijanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 576000 80X20
EAN / GTIN 4017359229019
Broj proizvođača 03710542

Opis

Izvedba:

Dio za čišćenje (traka za čišćenje) od čelične žice.

Upotreba:

Za čišćenje rebrastih površina poput turpija ili sličnog.
Mekani dio od čelične žice specijalno za precizne turpije.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu