Četka za turpije, duljina vrha L3×-širina L1: 100X25mm

Artikl br.: 576000 100X25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
858 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina vrha L3×-širina L1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Čelik
Ukupna duljina L 210 mm
Širina završetka L1 25 mm
Radna dužina L3 100 mm
Duljina obruba H1 8 mm
Vrsta proizvoda Četka za turpijanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 576000 100X25
EAN / GTIN 4017359074831
Broj proizvođača 03710042

Opis

Izvedba:

Dio za čišćenje (traka za čišćenje) od čelične žice.

Upotreba:

Za čišćenje rebrastih površina poput turpija ili sličnog.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu