Povlačni vijak s unutarnjim hlađenjem, za ⌀ trna: 27mm

Artikl br.: 575096 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ trna (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za trn ⌀ 27 mm
Navoj M M12
⌀ glave 50 mm
Debljina glave K 8,5 mm
Širina ključa 8 mm
preporučeni stezni moment 25 Nm
Vrsta proizvoda Pritezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 575096 27
EAN / GTIN 4062406057077
Broj proizvođača 575096 27

Opis

Izvedba:

Povlačni vijak (pocinčan) s unutarnjim šesterokutom. S provrtima za rashladno sredstvo.

Upotreba:

Za prihvat okruglih i tanjurastih četki GARANT. Obratite pozornost na okretni moment.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu