Povlačni vijak s unutarnjim hlađenjem 16 mm

Artikl br.: 575096 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ trna (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za trn ⌀ 16 mm
    Navoj M M8
    ⌀ glave 20 mm
    Debljina glave K 13 mm
    Širina ključa 6 mm
    preporučeni stezni moment 15 Nm
    Vrsta proizvoda Pritezni vijak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 575096 16
    EAN / GTIN 4062406057053
    Broj proizvođača 575096 16

    Opis

    Izvedba:

    Povlačni vijak (pocinčan) s unutarnjim šesterokutom. S provrtima za rashladno sredstvo.

    Upotreba:

    Za prihvat okruglih i tanjurastih četki GARANT. Obratite pozornost na okretni moment.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu