{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ četke D1 | 50 mm | |
Granulacija | 320 | |
Stupanj finoće | precizno | |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | |
Širina završetka L1 | 13 mm | |
Duljina obruba H1 | 13 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC), natopljeno | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
preporučen broj okretaja | 2.400 min-1 - 2.800 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 4.500 min-1 | |
Podešavanje posmaka | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Dostava | 0,3 (fino) – 1,0 (grubo) mm | |
Pogonski stroj | CNC centri za obradu; korištenje robota | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 575052 320 | |
EAN / GTIN | 4045197977762 | |
Broj proizvođača | 575052 320 |